Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 784775168 INDUKTIVITÄT AEC-Q200 68UH UNGESCH 0.99A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3551599
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     784775168
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 990 mA
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 68 µH
  • Produktpalette: WE-PD2A
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.05 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 7 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.28 ohm
  • Produkthöhe: 5 mm
  • Produktlänge: 7.8 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 784775168, 3551599, 355-1599
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,05*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.