Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Passive Bauelemente
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten, Drosseln & Spulen
>
Leistungsinduktivitäten
>
Leistungsinduktivitäten, SMD
>
Artikel
WURTH ELEKTRONIK 78477520 INDUKTIVIT. AEC-Q200 100UH UNGESCH 0.77A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3551602
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
78477520
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
Induktivitäten
Leistungsinduktivitäten
RMS-Strom Irms:
770 mA
Bauart der Induktivität:
Ungeschirmt
Induktivität:
100 µH
Produktpalette:
WE-PD2A
Sättigungsstrom (Isat):
860 mA
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
7 mm
DC-Widerstand, max.:
0.43 ohm
Produkthöhe:
5 mm
Produktlänge:
7.8 mm
Induktivitätstoleranz:
± 20%
RoHS konform: Ja
... >
Induktivitäten, Drosseln & Spulen
>
Leistungsinduktivitäten
>
Leistungsinduktivitäten, SMD
Weitere Suchbegriffe:
Passive
,
SMD
,
Spulen
,
WURTH ELEKTRONIK
,
78477520
,
3551602
,
355-1602
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,873*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,179*
€ 1,40301
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,083*
€ 1,28877
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,873*
€ 1,03887
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen