Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 784775215 INDUKTIVITÄT AEC-Q200 150UH UNGESCH 0.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3551604
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     784775215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 600 mA
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 150 µH
  • Produktpalette: WE-PD2A
  • Sättigungsstrom (Isat): 710 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 7 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.64 ohm
  • Produkthöhe: 5 mm
  • Produktlänge: 7.8 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 784775215, 3551604, 355-1604
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,873*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,14*
    € 3,7366
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,43*
    € 2,8917
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,129*
    € 1,34351
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,033*
    € 1,22927
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.