Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 784776112 INDUKTIVITÄT AEC-Q200 12UH UNGESCH 2.72A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3551616
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     784776112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 2.72 A
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 12 µH
  • Produktpalette: WE-PD2A
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 3.15 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 9 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.07 ohm
  • Produkthöhe: 5.4 mm
  • Produktlänge: 10 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 784776112, 3551616, 355-1616
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,12*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.