Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 78438333047 INDUKTIVITÄT AEC-Q200 4.7UH GESCH 0.9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3551681
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     78438333047
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 900 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Produktpalette: WE-MAIA Series
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.4 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.409 ohm
  • Produktbreite: 3 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 1 mm
  • Produktlänge: 3 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 78438333047, 3551681, 355-1681
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,865*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,99*
    € 3,5581
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,84*
    € 3,3796
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,238*
    € 1,47322
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,218*
    € 1,44942
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,137*
    € 1,35303
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,126*
    € 1,33994
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,104*
    € 1,31376
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,093*
    € 1,30067
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,075*
    € 1,27925
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.