Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP000739 TASTER, 0.05A, 32V DC, 400GF, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3553952
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP000739
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 8.4mm x 8mm
  • Produktpalette: MP-ML9
  • Schaltleistung: 50mA bei 32V DC
  • Beleuchtung: Beleuchtet
  • Betätigungskraft: 400 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP000739, 3553952, 355-3952
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,90*
      
    Preis gilt ab 13.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.300 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1300 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    ab 2600 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    ab 6500 Stück
    € 1,93*
    € 2,30
    pro Stück
    ab 13000 Stück
    € 1,90*
    € 2,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.