Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEC MARCOM MLI-160808-1R8M VIELSCHICHTINDUKTIVIT 1.8UH 0.025A 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3554048
Hersteller:
     Marcom Electronic Components
Herst.-Nr.:
     MLI-160808-1R8M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
HF-Induktivitäten
Induktivitäten
Produktpalette: MLI-1608 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 25 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.95 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 55 MHz
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1.8 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0226*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,057*
    € 0,06783
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,038*
    € 0,04522
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0331*
    € 0,03939
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0324*
    € 0,03856
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0289*
    € 0,03439
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0276*
    € 0,03284
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0226*
    € 0,02689
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.