Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 215325-1042 KABEL, WTB, 4POS, BUCHSE/BUCHSE, 300MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3559473
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     215325-1042
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
JR-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Servokabel
Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Kabellänge - Imperial: 11.8 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 300 mm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Mini-Fit Jr. OTS 215325
  • Rastermaß des Steckverbinders: 4.2 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Mini-Fit Jr.-Buchse auf Mini-Fit Jr.-Buchse
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder molex, servokabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Wire-To-Board, MOLEX, 215325-1042, 3559473, 355-9473
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 3,33*
    € 5,67*
    Lager 139
    1
    1
    € 14,99*
    ab € 4,36*
    € 7,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.