Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung, SMD-Prüfpinzette auf 4mm-Bananenstecker x2, 400Vrms, 1A, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3562402
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     76-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Pinzette SMD
SMD-Pinzette
Anschlusslänge - imperial: 3.3 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Isolatorfarbe: -
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, x2
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: SMD-Prüfpinzette
  • Nennstrom: 2 A
  • Nennspannung: 400 Vrms
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Messpinzette, Prüfpinzette, Testpinzette, messkabel bananenstecker, pinzette smd, Messleitungen, Messtechnik, Patch-Messleitungen, Tastköpfe, TENMA, 76-001, 3562402, 356-2402
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,87*
    € 33,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,62*
    € 32,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,57*
    € 30,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,82*
    € 29,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,23*
    € 28,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,94*
    € 26,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,85*
    € 24,81
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,04*
    € 23,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,24*
    € 19,33
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pomona
    5143-K-48
    ab € 34,70*
    Ähnlich
    Pomona
    5678-K-48
    ab € 34,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.