Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung, 4mm-Bananenstecker auf 4mm-Bananenstecker, schwarz, 1.2kV, 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3562451
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     76-011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung 1,5 m lamellenstecker s...
messkabel bananenstecker
Anschlusslänge - imperial: 59 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 1.5 m
  • Isolatorfarbe: Schwarz
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Nennstrom: 12 A
  • Nennspannung: 1.2 kV
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: messkabel, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, TENMA, 76-011, 3562451, 356-2451
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,63*
    € 15,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,54*
    € 14,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,30*
    € 13,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,32*
    € 12,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Deltron
    290-0001-01
    ab € 8,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.