Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS R5F566TEADFM#30 MCU, 160MHZ, 32BIT, LFQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3563427
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     R5F566TEADFM#30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: Mikrocontroller der Produktfamilie RX, Produktreihe RX600, Gruppe RX66T
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 39 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 15 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LFQFP
  • Bausteinkern: -
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: RX
  • MCU-Baureihe: RX600
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Betriebsfrequenz, max.: 160 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, RENESAS, R5F566TEADFM#30, 3563427, 356-3427
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,89*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.