Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET FS(30)-240X240T2900 STÖRUNTERDRÜCKUNGSFOLIE, 240X240X0.03 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3565008
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FS(30)-240X240T2900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Antistatikmatten
Grundbestandteil: Polymerfolie
  • Länge: 240 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 240 mm
  • Produktpalette: Flex Suppressor® FS Series
  • Schirmung: Absorber
  • Tiefe: 0.03 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD Matte, antistatik matte, (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, KEMET, FS(30)-240X240T2900, 3565008, 356-5008
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 12,98*
    € 18,67*
    Lager 139
    21
    € 14,99*
    ab € 14,59*
    € 22,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,99*
    € 27,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,56*
    € 26,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,24*
    € 24,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,53*
    € 22,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,71*
    € 21,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,59*
    € 17,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.