Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FULLEON 547026FULL-0810 AKUST SIGNALGEB 102DBA 32TÖNE 28VDC 93MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3566185
Hersteller:
     Fulleon
Herst.-Nr.:
     547026FULL-0810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustische
Automatisierung
die
Prozesssteuerung
Versorgungsspannung, V DC: 28 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • Stromverbrauch: 12 mA
  • Produktpalette: RoLP Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Resonanzfrequenz: -
  • Töne: 32 Töne
  • Außentiefe: 93 mm
  • Schallpegel (SPL): 102 dBA
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,71*
    € 63,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,74*
    € 61,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,08*
    € 58,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,07*
    € 54,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,66*
    € 50,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,04*
    € 44,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.