Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FULLEON 560013FULL-0021 AKUST SIGNALGEB 92DBA 32TÖNE 28VDC 45MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3566187
Hersteller:
     Fulleon
Herst.-Nr.:
     560013FULL-0021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustische
Automatisierung
die
Prozesssteuerung
Stromverbrauch: 18 mA
  • Produktpalette: Askari Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Resonanzfrequenz: -
  • Töne: 32 Töne
  • Außentiefe: 45 mm
  • Schallpegel (SPL): 92 dBA
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, V DC: 28 V
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,66*
    € 43,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,66*
    € 41,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,12*
    € 38,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,12*
    € 35,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,47*
    € 33,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,88*
    € 33,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,24*
    € 27,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.