Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECLIPTEK EC3645ETTTS-12.288M TR OSZILLATOR, 12.288MHZ, LVCMOS, 5 X 3.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3572944
Hersteller:
     Ecliptek
Herst.-Nr.:
     EC3645ETTTS-12.288M TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: EC36
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 12.288 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVCMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, ECLIPTEK, EC3645ETTTS-12.288M TR, 3572944, 357-2944
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    348
    1
    € 14,99*
    ab € 0,606*
    € 1,06*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,84*
    € 1,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,97*
    € 1,1543
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,846*
    € 1,00674
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,816*
    € 0,97104
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,776*
    € 0,92344
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.