Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILSI AMERICA ILCX08-JG5F18- 24.000 MHZ QUARZ, 24MHZ, 18PF, SMD, 6MM X 3.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3572978
Hersteller:
     ILSI AMERICA
Herst.-Nr.:
     ILCX08-JG5F18- 24.000 MHZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: ILCX08
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 10 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 6mm x 3.5mm
  • Nennfrequenz: 24 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 25 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ILSI AMERICA, ILCX08-JG5F18- 24.000 MHZ, 3572978, 357-2978
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,214*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,319*
    € 0,37961
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.