Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILSI AMERICA ILCX07-FF3F18-24.000 MHZ QUARZ, 24MHZ, 18PF, SMD, 5MM X 3.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3573001
Hersteller:
     ILSI AMERICA
Herst.-Nr.:
     ILCX07-FF3F18-24.000 MHZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: ILCX07
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • Nennfrequenz: 24 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ILSI AMERICA, ILCX07-FF3F18-24.000 MHZ, 3573001, 357-3001
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,341*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,568*
    € 0,67592
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,481*
    € 0,57239
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.