Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABLS-7.3728MHZ-B2-T QUARZ, 7.3728MHZ, 18PF, 11.5MM X 4.7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3573095
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABLS-7.3728MHZ-B2-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: ABLS
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 11.5mm x 4.7mm
  • Nennfrequenz: 7.3728 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, ABLS-7.3728MHZ-B2-T, 3573095, 357-3095
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,16*
    € 0,20*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,12*
    € 0,256*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,181*
    € 0,286*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 286,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.