Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABMM-6.000MHZ-B2-T QUARZ, 6MHZ, 18PF, 7MM X 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3573148
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABMM-6.000MHZ-B2-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: ABMM Series
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • Nennfrequenz: 6 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, ABMM-6.000MHZ-B2-T, 3573148, 357-3148
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1000
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,503*
    € 0,77*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 424,20*
    € 480,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,563*
    € 0,66997
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,503*
    € 0,59857
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 770,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.