Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABLNO-V-100.000MHZ-T2 VCXO, 100MHZ, LVCMOS, SMD, 14.3 X 8.7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3573160
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABLNO-V-100.000MHZ-T2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 100mhz
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: ABLNO
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 100 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 14.3mm x 8.7mm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVCMOS
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (VCO, Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Spannungsgesteuerte, VCXO), ABRACON, ABLNO-V-100.000MHZ-T2, 3573160, 357-3160
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,53*
      
    Preis gilt ab 125.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 15,19*
    € 18,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 12,83*
    € 15,27
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 10,53*
    € 12,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.