Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. BAV99HDWQ-13 SCHALTDIODE, 100V, 0.2A, SOT-363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3577002
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAV99HDWQ-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Produktpalette: BAV99
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweipaarig in Reihe
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: SOT-363
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., BAV99HDWQ-13, 3577002, 357-7002
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0337*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1687*
    € 0,20075
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0699*
    € 0,08318
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0626*
    € 0,07449
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0496*
    € 0,05902
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0442*
    € 0,0526
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0423*
    € 0,05034
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0337*
    € 0,0401
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.