Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON BTS70041EPZXUMA1 LEISTUNGSSCHALT HIGH-SIDE -40 BIS 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3577280
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BTS70041EPZXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: TSDSO-EP
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.0044 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSDSO-EP
  • Strombegrenzung: 15 A
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Eingangsspannung: 13.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 1,18*
    € 1,47*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,20*
    € 4,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,32*
    € 5,1408
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,11*
    € 3,7009
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,98*
    € 3,5462
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,57*
    € 3,0583
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,20*
    € 1,428
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.