Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EZURIO 453-00045C BLUETOOTH-MODUL, V5.0, 433.3MBPS, 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3577637
Hersteller:
     Ezurio
Herst.-Nr.:
     453-00045C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Bluetooth-Module
Kommunikations
Netzwerkmodule
Produktpalette: Sterling-LWB5+ Series
  • Versorgungsspannung, max.: 3.3 V
  • Bluetooth-Version: Bluetooth LE 5.0
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bluetooth-Klasse: -
  • Empfangsempfindlichkeit: -
  • Übertragungsrate: 433.3 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Signalbereich, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 16,90*
    € 21,58*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 17,24*
    € 40,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,41*
    € 48,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,12*
    € 45,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,12*
    € 38,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,16*
    € 31,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,33*
    € 28,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,82*
    € 25,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,14*
    € 23,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,24*
    € 20,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.