Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW M12D-04BMMM-PL8D05 SENSORKABEL 4P M12D-STECKER/FR. ENDE 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3577701
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M12D-04BMMM-PL8D05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Produktpalette: MPRONTO-12
  • Steckverbinder Typ A: M12-Stecker
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL LTW, M12D-04BMMM-PL8D05, 3577701, 357-7701
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 11,89*
    € 14,85*
    Lager 139
    2
    1
    € 14,99*
    ab € 10,83*
    € 18,76*
    1
    € 6,90*
    ab € 13,43*
    € 22,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,76*
    € 22,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,66*
    € 22,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,21*
    € 20,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,39*
    € 18,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,85*
    € 16,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,57*
    € 16,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,29*
    € 15,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,01*
    € 15,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.