Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dünnfilmwiderstand
>
Artikel
Typ: RP73D1J499KBTDF DÜNNSCH.WIDERSTAND 499K 0.1% 0.1W 0603
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3577952
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
RP73D1J499KBTDF
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette:
RP73 Series
Widerstandstechnologie:
Dünnschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 15ppm/°C
Nennleistung:
100 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0603 [Metrisch 1608]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
75 V
Widerstandstyp:
Präzisionswiderstand
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
Produktbreite:
0.85 mm
Produktlänge:
1.6 mm
Widerstandstoleranz:
± 0.1%
Widerstand:
499 kohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY
,
RP73D1J499KBTDF
,
3577952
,
357-7952
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,191*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,664*
€ 0,79016
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen