Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CPF0201B80R6E1 WIDERSTAND, 80R6, 0.1%, 0.03125W, 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3578698
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CPF0201B80R6E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: CPF Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 31.25 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0201 [Metrisch 0603]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 15 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 80.6 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,206*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,791*
    € 0,94129
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.