Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CPF0805B1R58E1 DÜNNSCH.WIDERSTAND 1R58 0.1% 0.1W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3579184
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CPF0805B1R58E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: CPF Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 1.58 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CPF0805B1R58E1, 3579184, 357-9184
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0899*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1818*
    € 0,21634
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1506*
    € 0,17921
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,133*
    € 0,15827
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1273*
    € 0,15149
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1184*
    € 0,1409
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0899*
    € 0,10698
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.