Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJUP3J121V WIDERSTAND, 120R, 5%, 0.25W, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3579486
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJUP3J121V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ERJ-UP3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig, überspannungsfest
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 120 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJUP3J121V, 3579486, 357-9486
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3240
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0169*
    € 0,0911*
    500
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,197*
    € 0,257*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0911*
    € 0,10841
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0543*
    € 0,06462
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0397*
    € 0,04724
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0303*
    € 0,03606
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0291*
    € 0,03463
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0249*
    € 0,02963
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0241*
    € 0,02868
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0227*
    € 0,02701
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0213*
    € 0,02535
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0169*
    € 0,02011
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,911* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.