Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJUP3D2701V WIDERSTAND, 2K7, 0.5%, 0.25W, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3579791
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJUP3D2701V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: ERJ-UP3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig, überspannungsfest
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.5%
  • Widerstand: 2.7 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PANASONIC, ERJUP3D2701V, 3579791, 357-9791
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0336*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3282*
    € 0,39056
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1572*
    € 0,18707
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1224*
    € 0,14566
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0974*
    € 0,11591
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,084*
    € 0,09996
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0671*
    € 0,07985
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0644*
    € 0,07664
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0521*
    € 0,062
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0399*
    € 0,04748
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0336*
    € 0,03998
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.