Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RFN3BGE2STL GLEICHRICHTER, 200V, 3A, TO-252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3580037
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RFN3BGE2STL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
SMD-Diode
smd diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 40 A
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • Durchlassspannung, max.: 980 mV
  • Sperrverzögerungszeit: 25 ns
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: TO-252 (DPAK)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, ROHM, RFN3BGE2STL, 3580037, 358-0037
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,37*
    € 0,45*
    Lager 139
    1754
    1
    € 14,99*
    ab € 0,373*
    € 1,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,385*
    € 1,64815
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,175*
    € 1,39825
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,815*
    € 0,96985
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,652*
    € 0,77588
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,443*
    € 0,52717
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.