Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD6047AGUL-E2 NEGAT. SPANNUNGSREGLER, LI-ION, -85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3580499
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD6047AGUL-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 28 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Zellen: 1 Cells
  • Abschaltstrom: -
  • Anzahl der Pins: 50 Pin(s)
  • Batterie-/Akkuschutz: Negative Spannung, Überstrom, Überspannung
  • Batterie-/Akkutyp: Li-Ionen
  • IC-Gehäuse / Bauform: VCSP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 2.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Akku-, Akkumanagement, Batterie-, Batterieschutz, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, zum, ROHM, BD6047AGUL-E2, 3580499, 358-0499
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,756*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,61*
    € 3,1059
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,101*
    € 1,31019
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,916*
    € 1,09004
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.