Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BV1HL045EFJ-CE2 LEISTUNGSSCHALT HIGH-SIDE -40 BIS 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3580508
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BV1HL045EFJ-CE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: HTSOP-J
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.045 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: HTSOP-J
  • Strombegrenzung: 4 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Eingangsspannung: 14 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: To Be Advised
  • Polarität der Eingänge On / Enable: -
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, ROHM, BV1HL045EFJ-CE2, 3580508, 358-0508
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,55*
    € 1,24*
    Lager 139
    9256
    € 14,99*
    ab € 0,844*
    € 3,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,09*
    € 3,6771
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,113*
    € 1,32447
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,044*
    € 1,24236
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.