Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY K331K15X7RF53H5G KONDENSATOR, 330PF, 50V, MLCC, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3580597
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     K331K15X7RF53H5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: K
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 160 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 330 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.6 mm
  • Produkthöhe: 3.8 mm
  • Produktlänge: 3.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 50v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator 330pf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, K331K15X7RF53H5G, 3580597, 358-0597
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4610
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,077*
    € 0,3568*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,92*
    € 1,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3568*
    € 0,42459
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1847*
    € 0,21979
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1427*
    € 0,16981
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1101*
    € 0,13102
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1074*
    € 0,12781
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0957*
    € 0,11388
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,077*
    € 0,09163
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,568* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.