Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 824521302 TVS-DIODE, BIDIR, 300V, 600W, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3580770
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     824521302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: WE-TVSP
  • Sperrspannung: 300 V
  • Klemmspannung, max.: 486 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 353 V
  • Durchbruchspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode würth elektronik, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, WURTH ELEKTRONIK, 824521302, 3580770, 358-0770
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,694*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,108*
    € 1,31852
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,068*
    € 1,27092
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,877*
    € 1,04363
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,875*
    € 1,04125
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,874*
    € 1,04006
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.