Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82422A1104J100 INDUKTIVITÄT, 100UH, 7MHZ, 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3580785
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82422A1104J100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: B82422A SIMID Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1210 [Metrisch 3225]
  • DC-Nennstrom: 65 mA
  • DC-Widerstand, max.: 11.5 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 7 MHz
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 100 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 2 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,163*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,23*
    € 0,2737
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.