Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82422A3470J100 INDUKTIVITÄT, 47NH, 1.35GHZ, 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3580806
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82422A3470J100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: B82422A SIMID Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1210 [Metrisch 3225]
  • DC-Nennstrom: 510 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.19 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 1.35 GHz
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 47 nH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 2 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,243*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,616*
    € 0,73304
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,243*
    € 0,28917
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.