Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82726S2203A020 NETZDROSSEL, RINGKERN, 1.6MH, 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3580947
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82726S2203A020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Netzdrossel
Ringkerndrossel
Induktivität: 1.6 mH
  • Produktpalette: B82726S Series
  • DC-Nennstrom: 20 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, speicherdrossel 20a, speicherdrossel, (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, EPCOS, B82726S2203A020, 3580947, 358-0947
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    182
    Frei Haus
    ab € 8,27*
    € 10,23*
    182
    Frei Haus
    ab € 8,41*
    € 10,41*
    91
    € 6,90*
    ab € 9,61*
    € 11,91*
    Lager 139
    171
    1
    € 14,99*
    ab € 10,19*
    € 28,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,19*
    € 33,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,95*
    € 32,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,05*
    € 26,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,99*
    € 21,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,35*
    € 20,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,55*
    € 18,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,35*
    € 17,08
    pro Stück
    ab 182 Stück
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Stück
    ab 910 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 1820 Stück
    € 12,20*
    € 14,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.