Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA GRT1555C1H102JA02D KONDENSAT. AEC-Q200 1000PF 50V MLCC 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3581428
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRT1555C1H102JA02D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: GRT Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch: 1005]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MURATA, GRT1555C1H102JA02D, 3581428, 358-1428
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4016
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00438*
    € 0,03651*
    100
    € 6,90*
    ab € 0,00547*
    € 0,04637*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03651*
    € 0,04345
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02137*
    € 0,02543
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01273*
    € 0,01515
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01253*
    € 0,01491
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0103*
    € 0,01226
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00878*
    € 0,01045
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00707*
    € 0,00841
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00653*
    € 0,00777
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00585*
    € 0,00696
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00438*
    € 0,00521
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,3651* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.