Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA KCM55WR72A156MH01K KONDENSATOR 15UF, X7R, 100V, MLCC, 2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3581827
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     KCM55WR72A156MH01K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: KCM
  • Stapelhöhe: 6.4 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2220 [Metrisch: 5750]
  • Kapazität: 15 µF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator 100v, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, smd kondensator 15uf, (MLCC), Bauelemente, gestapelt, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MURATA, KCM55WR72A156MH01K, 3581827, 358-1827
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    500
    Frei Haus
    ab € 2,03*
    € 2,63*
    500
    Frei Haus
    ab € 2,16*
    € 2,69*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,34*
    € 5,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.315,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.