Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA KRM55WR7YA476MH01K KONDENSATOR 47UF, X7R, 35V, MLCC, 2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3581836
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     KRM55WR7YA476MH01K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: KRM
  • Stapelhöhe: 6.4 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2220 [Metrisch: 5750]
  • Kapazität: 47 µF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 47uf 35v, chip kondensator, smd kondensator 35v, (MLCC), Bauelemente, gestapelt, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MURATA, KRM55WR7YA476MH01K, 3581836, 358-1836
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    500
    Frei Haus
    ab € 1,80*
    € 2,34*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,85*
    € 4,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,80*
    € 2,14
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.170,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.