Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Netzteile und Schaltkreisschutz
>
Stromversorgung & Netzschutz
>
Netzteile
>
Zubehör für Netzteile
>
Artikel
ADVANCED ENERGY CX18M-000000-N-A KONFIG NETZTEIL COOLPAC 6STECKPL CHASSIS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3582187
Hersteller:
ADVANCED ENERGY
Herst.-Nr.:
CX18M-000000-N-A
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzschutz
Netzteile
Stromversorgung
ADVANCED ENERGY
Produktpalette:
CoolX1800 Series
Zur Verwendung mit:
Konfigurierbare AC/DC-Netzteile der Produktreihe CoolX1800 von Advanced Energy
Art des Zubehörs:
Chassis-Wandler, CoolPac, 1800W, 6 Steckplätze - für medizinische Anwendungen
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Ja
... >
Stromversorgung & Netzschutz
>
Netzteile
>
Zubehör für Netzteile
Weitere Suchbegriffe:
CX18M-000000-N-A
,
3582187
,
358-2187
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,62*
€ 750,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,50*
€ 721,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,16*
€ 689,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,30*
€ 672,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,75*
€ 643,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADVANCED ENERGY CMA-W01 NETZTEIL KONFIG. STECKMODUL 1-6V 30A
ADVANCED ENERGY
CMA-W01
ab € 159,69*
Zubehör
ADVANCED ENERGY CMB-W01 NETZTEIL KONFIG. STECKMODUL 1-15V 23.3A
ADVANCED ENERGY
CMB-W01
ab € 160,57*
Zubehör
ADVANCED ENERGY CMC NETZTEIL KONFIG. STECKMODUL 15-28V 12.5A
ADVANCED ENERGY
CMC
ab € 142,46*
Zubehör
ADVANCED ENERGY CMC-W01 NETZTEIL KONFIG. STECKMODUL 2-28V 12.5A
ADVANCED ENERGY
CMC-W01
ab € 159,30*
Zubehör
ADVANCED ENERGY CMD NETZTEIL KONFIG. STECKMODUL 28-58V 6.25A
ADVANCED ENERGY
CMD
ab € 145,08*
Zubehör
ADVANCED ENERGY CME NETZTEIL KONF. STECKMODUL 24-25.2V 37.5A
ADVANCED ENERGY
CME
ab € 249,34*
Zubehör
ADVANCED ENERGY CMF NETZTEIL KONF. STECKMOD 48-50.4V 18.75A
ADVANCED ENERGY
CMF
ab € 248,64*
Zubehör
ADVANCED ENERGY CMG NETZTEIL KONFIG. STECKMODUL 3-30V 4A
ADVANCED ENERGY
CMG
ab € 149,30*
Zubehör
ADVANCED ENERGY CX18P O/P-PARALLELSCHALTUNG, KONFIG NETZTEIL
ADVANCED ENERGY
CX18P
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen