Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY XF-1696-FAR THERMOELEMENTLEIT. TYP T 100M 1X0.315MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3582368
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     XF-1696-FAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Sensorzubehör
Thermoelementleitungen
Wandler
Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 1 x 0.315mm
  • Länge - metrisch: 100 m
  • Produktpalette: -
  • Thermoelementdraht: T
  • Länge - imperial: 328 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.078 mm²
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LABFACILITY, XF-1696-FAR, 3582368, 358-2368
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 124,74*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 124,74* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 207,98*
    € 247,50
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 206,90*
    € 246,21
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 157,63*
    € 187,58
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 145,58*
    € 173,24
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 142,61*
    € 169,71
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 139,63*
    € 166,16
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 136,68*
    € 162,65
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 124,74*
    € 148,44
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMTC-EXCL
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Labfacility
    FSTC-EXCL
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-T-M/LCF
    ab € 5,57*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-T-M+F
    ab € 10,33*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1693-FAR
    ab € 33,65*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1694-FAR
    ab € 60,09*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1695-FAR
    ab € 21,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.