Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SOCAPEX RJFSFTP5E0500 PATCHKABEL RJ45-STECKER/STECKER CAT5E 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3582390
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJFSFTP5E0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Kabelaufbau: SFTP-Kabel (Screened Foiled Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patch-kabel s/ftp 5 m schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL SOCAPEX, RJFSFTP5E0500, 3582390, 358-2390
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 75,82*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 103,53*
    € 123,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 103,00*
    € 122,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 94,69*
    € 112,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,90*
    € 103,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 84,80*
    € 100,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 82,70*
    € 98,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 77,42*
    € 92,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 75,82*
    € 90,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.