Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SOCAPEX RJFSFTP6A0500 PATCHKABEL RJ45-STECKER/STECKER CAT6A 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3582394
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJFSFTP6A0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Kabelaufbau: SFTP-Kabel (Screened Foiled Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6a
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL SOCAPEX, RJFSFTP6A0500, 3582394, 358-2394
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 108,13*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 163,12*
    € 194,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 155,29*
    € 184,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 141,61*
    € 168,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 128,58*
    € 153,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 126,44*
    € 150,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 124,30*
    € 147,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 121,81*
    € 144,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 108,13*
    € 128,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.