Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SOCAPEX RJFSFTP6A1000 PATCHKABEL RJ45-STECK/STECKER CAT6A 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3582395
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJFSFTP6A1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 32.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 10 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Kabelaufbau: SFTP-Kabel (Screened Foiled Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6a
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel 10m, patchkabel, patchkabel cat6a, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL SOCAPEX, RJFSFTP6A1000, 3582395, 358-2395
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 153,70*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 183,29*
    € 218,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 182,42*
    € 217,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 171,30*
    € 203,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 161,14*
    € 191,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 160,53*
    € 191,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 159,93*
    € 190,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 156,73*
    € 186,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 153,70*
    € 182,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.