Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SOCAPEX USBF21ZNSCC USB-ADAPTER, 2.0 TYP A-BUCHSE/BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3582425
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     USBF21ZNSCC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
IP-Schutzart: IP54
  • Kontaktüberzug: -
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: Access point
  • Kontaktmaterial: -
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, AMPHENOL SOCAPEX, USBF21ZNSCC, 3582425, 358-2425
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    8
    Frei Haus
    ab € 60,92*
    € 91,46*
    Frei Haus
    ab € 66,15*
    € 101,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,46*
    € 108,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,89*
    € 106,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,05*
    € 97,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,74*
    € 94,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 74,66*
    € 88,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 72,93*
    € 86,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 69,59*
    € 82,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,92*
    € 72,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    USBF 21 N SCC
    ab € 59,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.