Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SOCAPEX USBFTV2PE1ZN USB-ADAPTER, 2.0 TYP A-BUCHSE/BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3582426
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     USBFTV2PE1ZN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
IP-Schutzart: IP68
  • Kontaktüberzug: -
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: USBFTV
  • Kontaktmaterial: -
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, AMPHENOL SOCAPEX, USBFTV2PE1ZN, 3582426, 358-2426
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 123,28*
    € 180,87*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 125,88*
    € 184,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 184,28*
    € 219,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 177,73*
    € 211,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 167,89*
    € 199,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 157,42*
    € 187,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 147,39*
    € 175,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 144,11*
    € 171,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 137,38*
    € 163,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 125,88*
    € 149,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.