Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA KRM55WR7YA476MH01K KONDENSATOR 47UF, X7R, 35V, MLCC, 2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3582917
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     KRM55WR7YA476MH01K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: KRM
  • Stapelhöhe: 6.4 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2220 [Metrisch: 5750]
  • Kapazität: 47 µF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 47uf 35v, chip kondensator, smd kondensator 35v, (MLCC), Bauelemente, gestapelt, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MURATA, KRM55WR7YA476MH01K, 3582917, 358-2917
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,19*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.