Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX25410GTEA/V+ SCHUTZ F. USB-PD-ANSCHLUSS -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3582924
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX25410GTEA/V+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
PD-Controller
USB-IC: USB-C- und PD-Controller
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Stromversorgungsrolle: -
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Strom, lq: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFN-EP
  • Datenrolle: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ports: 1 Port
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100, AEC-Q006
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,96*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.