Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQD FREQUENCY PRODUCTS LFSPXO076709 OSZILLATOR, 125MHZ, 3.2MM X 2.5MM, CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3583483
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFSPXO076709
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: CFPS-39
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 125 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 25 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, IQD FREQUENCY PRODUCTS, LFSPXO076709, 3583483, 358-3483
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,28*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.